Motion
70071730025  TR-802N/94242 PURIFICATEUR D’AIR À ALIMENTATION VERSAFLO

3M
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

3M™ Appareil respiratoire à épuration d’air motorisé Versaflo TR-802N/94242(AAD), intrinsèquement sûr 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07841423
N° MFR70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING
Prix1,461.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

3M™ Appareil respiratoire à épuration d’air motorisé Versaflo TR-802N/94242(AAD), intrinsèquement sûr 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07841423
N° MFR70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,461.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.71 lb

Détails

  • Autonomie de la batterie
    4-8 heures
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942427
  • Type de montage
    Monté sur courroie
  • Types de produits
    Respirateur
  • Compatibilité de la série/du système
    Série TR
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00076308942427

Aperçu

Description du fabricant
70071730025 TR-802N/94242 VERSAFLO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Protection des SI haut de gamme - Le TR-800 est un souffleur PAPR coté à la Division I pour les Classes I;II; et III selon la norme UL la plus récente (UL 60079; 6e édition; 2013); Plus d’options pour plus de tâches - Choisissez parmi des filtres à particules ou des cartouches combinées de gaz et de vapeur pour une protection dans une variété d’environnements; Travailler facilement - Intuitif; les points de contact colorés ainsi que les indicateurs visuels et sonores de faible débit rendent le TR-800 facile à utiliser; Travaillez à votre propre vitesse - Plusieurs débits d’air vous permettent de contrôler votre confort; Lorsque le nettoyage est essentiel, la ceinture facile à nettoyer et les couvercles de tube respiratoire jetables permettent d’économiser du temps et des efforts; ouvrir la voie à une plus grande productivité.