Spécifications
Détails
- CUP_NON649848075896
Aperçu
- Pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique
- Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
- Passage intégral, tailles 1/4 po à 4 po
- Montage direct ISO 5211
- Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton
- 600 psi WOG
- Plage de température : -20°F à 370°F
- Utilise des actionneurs électriques des séries DE et MA et sont disponibles avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
- Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
- Fabricant : Commandes DynaQuip