Motion
E2S23AJJE2S
E2S23AJJE2S
N° D’ARTICLE MI07847649
N° MFRE2S23AJJE2S
Prix1,255.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
E2S23AJJE2S
N° D’ARTICLE MI07847649
N° MFRE2S23AJJE2S
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
Prix1,255.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    649848075643

Aperçu

Description du fabricant
E2S23AJJE2S 1/2 po 1000 PSI SS
  • Pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion (CF8M)
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 3 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE/joints de tige PTFE/Viton
  • Tige chargée par le bas
  • 1,000 psi WOG
  • Plage de température : -4°F à 392°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE, MA et JE avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté