Motion
SB330-32A1/112U-330A

HYDAC CORP
SB330-32A1/112U-330A

Accumulateur de vessie 3047176 - Capacité de l'accumulateur 10.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI07847899
N° MFRSB330-32A1/112U-330A
Prix5,592.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SB330-32A1/112U-330A

Accumulateur de vessie 3047176 - Capacité de l'accumulateur 10.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI07847899
N° MFRSB330-32A1/112U-330A
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
Prix5,592.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    226 lb
  • Orifice produit
    2 BSPP
  • Hauteur totale
    54.700 po
  • Diamètre de la coquille
    9.100 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    10.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    PED/CE
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Série
    SB 330
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
SB330-32A1/112U-330A
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC peuvent être installés verticalement, à n’importe quel angle ou horizontalement selon l’application
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC sont constitués d’un réservoir sous pression soudé ou forgé (coquille), d’une vessie et d’orifices pour le gaz et d’une entrée de liquide
  • Les côtés gaz et liquide sont séparés par la vessie
  • Meilleur usage général
  • Vaste gamme de tailles standard
  • Convient aux applications de choc

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon