Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4, 3/8 po
- Taille hexagonale5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 po, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Profondeur de la douilleStandard et profond
- Taille TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18
Détails
- Spécifications ASMEB107.1, B107.10, B107.5M
- Type de casBoîtier moulé par soufflage avec 3 tiroirs
- Style de trousseMécanicien
- Type de mesurePouce/Métrique/Torx
- Nombre de pièces232
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Type d’outilEnsemble d’outils du mécanicien