Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5 x 2
- Profondeur20 po
- Hauteur42 po
- Plage de hauteur36" - 47.9"
- Largeur32 po
- Plage de largeur24" - 35.9"
Détails
- CouleurNoir/Orange
- Plage de profondeur18" - 23.9"
- Glissière de tiroirRoulement à billes
- ComprendRangement latéral durable, porte-outils électrique externe pour un accès facile, rangement interne pour les articles longs (barres de levier), pare-chocs pour les jambes pour minimiser les dommages, plateau inférieur lisse
- Capacité de charge450 lb
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs2
- TypeChariot à outils