Motion
83168
32 po de largeur x 42 po de hauteur x 21 po de profondeur, chariot à outils à 4 tiroirs Capacité de 650 lb, acier, noir/orange
N° D’ARTICLE MI07848857
N° MFR83168
Prix1,985.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32 po de largeur x 42 po de hauteur x 21 po de profondeur, chariot à outils à 4 tiroirs Capacité de 650 lb, acier, noir/orange
N° D’ARTICLE MI07848857
N° MFR83168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,985.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5 x 2
  • Profondeur
    21 po
  • Hauteur
    42 po
  • Plage de hauteur
    36" - 47.9"
  • Largeur
    32 po
  • Plage de largeur
    24" - 35.9"

Détails

  • Couleur
    Noir/Orange
  • Plage de profondeur
    18" - 23.9"
  • Glissière de tiroir
    Roulement à billes
  • Comprend
    Rangement latéral durable, porte-outils électrique externe pour un accès facile, rangement interne pour les articles longs (barres de levier), pare-chocs pour les jambes pour minimiser les dommages, plateau inférieur lisse
  • Capacité de charge
    650 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    4
  • Type
    Chariot à outils

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UTILITAIRE À TIROIR 83168 4