Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur6.14 po
- Poids3.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau4250 cd
- Sortie lumineuse complète250 lm (haut), 18 lm
- Terminer le temps d’exécution2 h (élevé), 43 h
- Caractéristiques et avantages• 250 lumens en mode Haut • Distance du faisceau de 130 mètres • Se range dans votre poche • Lumière de transport quotidienne • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Étanche à IPX7 mètres • Test de résistance aux chocs de 2 mètres
- Comprend(2) Piles alcalines « AA », étui, pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880726
- Sortie lumineuse maximale250 lm
- Durée d’exécution maximale43 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880726
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 250 lumens en mode Élevé
- Distance du faisceau de 130 mètres
- Se range dans votre poche
- Lumière de transport de tous les jours
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- IPX7 imperméable
- Essai de résistance aux chocs de 2 mètres