Spécifications
Dimensions
- Longueur1.000 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.300 po
Détails
- Pression d’éclatement24360 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Plage de température de fonctionnement212 à -70 °F
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesSystème hydraulique avec fluides à base de pétrole pour une application à basse température
- Pression de service6100 psi
Aperçu
- Cover est qualifié MSHA pour une utilisation dans les applications minières.
- Couvercle résistant à l’abrasion.
- Technologie éprouvée et fiable de tuyau et de raccord.
- Le tuyau robuste en spirale offre une performance optimale par temps froid.
- Facile à assembler.
- Fonctionne aux pressions hydrauliques les plus élevées généralement observées dans les applications hydrauliques générales.