Motion
EC810-16
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau en spirale de la série Eaton EC810 - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 6100 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07849575
N° MFREC810-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau en spirale de la série Eaton EC810 - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 6100 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07849575
N° MFREC810-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.570 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24360 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -70 °F
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Système hydraulique avec fluides à base de pétrole pour une application à basse température
  • Pression de service
    6100 psi

Aperçu

Description du fabricant
EC810-16
  • Couvercle résistant à l’abrasion.
  • Fonctionne aux pressions hydrauliques les plus élevées généralement observées dans les applications hydrauliques générales.
  • Facile à assembler.
  • Technologie éprouvée et fiable de tuyau et de raccord.
  • Cover est qualifié MSHA pour une utilisation dans les applications minières.
  • Le tuyau robuste en spirale offre une performance optimale par temps froid.