Spécifications
Dimensions
- Longueur7.25 po
- Poids0.1 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6872 Embout buccal à fermeture auto-2-Layer noir FR
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 doublure de casque de sécurité
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168720
Aperçu
Description du fabricant
6872 2-LAYER FR H&L BOUCHE PC., NOIR,
- L’embout buccal N-Ferno® 6872 Thermal FR possède 2 couches d’isolation avec une coquille et une doublure en mélange de coton et de modacrylique pour offrir confort, chaleur et protection du visage dans des conditions de travail extrêmement froides. Ce masque thermique d’hiver est conçu pour s’adapter à la plupart des protège-dessous d’hiver N-Ferno® (revêtements vendus séparément) afin de doubler la chaleur sur ces chantiers frigorifiques. Les matériaux homologués FR répondent à la norme ASTM F1506 et sont classés CAT 2 selon la norme NFPA 70E. La conception de la coquille empêche le masque d’être aspiré dans la bouche pour beaucoup d’espace respiratoire et une protection contre l’air froid. Le masque facial amovible vous permet de laisser entrer l’air ou de le retirer pour parler au besoin. La fermeture à boucles et à crochets réglables est dotée d’un ajustement sûr et ajustable pour empêcher le masque de se déplacer pendant n’importe quelle tâche. Excellent équipement de travail par temps froid pour les personnes qui passent de longues périodes dans des environnements froids et qui ont besoin de construction, de fret, de forage ou d’exploitation minière, de service de livraison, d’aménagement paysager et d’entreposage.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation