Motion
CA2T100TN-100Z

SMC CORP OF AMERICA
CA2T100TN-100Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07851241
N° MFRCA2T100TN-100Z
Prix252.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2T100TN-100Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07851241
N° MFRCA2T100TN-100Z
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
Prix252.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2T100TN-100Z
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good