Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur38 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurJaune haute visibilité
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3884542
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de prisePlat
- Type de poignéePlat
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314214516
- Fiche technique
- CUP_NON616314214516
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation