Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche20.00 po
Détails
- Type de cartoucheRésine collée
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polyester et acrylique
- Matériau du capuchon d’extrémitéFOI
- Matériau Membane du média filtrantPolyester et fibres acryliques avec encapsulation de résine phénolique
- Catalogue du fabricant
- Température maximale250 °F
- Cote de microns125.00 μm
- Applications typiquesRevêtements, époxydes, adhésifs, scellants, fluides hydrauliques, huiles de lubrification, graisses, peintures, encres