Motion
BTFAFOOTG2

Bostitch
BTFAFOOTG2

Fixation de plancher à base roulante
N° D’ARTICLE MI07857826
N° MFRBTFAFOOTG2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
BTFAFOOTG2

Fixation de plancher à base roulante
N° D’ARTICLE MI07857826
N° MFRBTFAFOOTG2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1-BTFAFOOTG2
  • Poids
    3.94 lb

Détails

  • Application
    Revêtement de sol
  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Fonctionne avec MIIIFS, MIIIFN, BTFP12569 et BTFP12570
  • Numéro CUP du fabricant
    077914062479
  • Matériel
    Plastique
  • Angle d’entraînement du clou
    0 degrés
  • CUP_NON
    077914062479

Aperçu

Description du fabricant
PIED DE PLANCHER RÉGLABLE BTFAFOOTG2 BOS
  • Réglage sans outil pour les planchers solides et d’ingénierie, 1/2-in à 3/4-in
  • Roues antidérapantes non marquantes
  • Conçu avec des composants longue durée pour la durabilité et la fiabilité