Motion
CHARGEUR DE TONDEUSE/VÉHICULE DCB412 40V MAX.

DEWALT
DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER

40V MAX* Chargeur de tondeuse/véhicule
N° D’ARTICLE MI07857847
N° MFRDCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER

40V MAX* Chargeur de tondeuse/véhicule
N° D’ARTICLE MI07857847
N° MFRDCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Temps de charge
    4 heures
  • Profondeur
    9 po
  • Hauteur
    7 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Sortie
    40V MAX.*
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
CHARGEUR DE TONDEUSE/VÉHICULE DCB412 40V MAX.
  • Charge toutes les batteries DEWALT 40V MAX* à partir de la prise de courant d’un véhicule ou en tapotant directement dans la batterie de la tondeuse, ce qui permet de charger les batteries tout au long de la journée
  • Recharge la batterie 7.5Ah en 4 heures, fournissant jusqu’à 3 batteries supplémentaires par jour de travail.
  • Comprend un support de montage et une sangle pour le montage sur les tondeuses autoportées, les tondeuses à conducteur debout et les tondeuses poussées plus grandes.

Les clients ont également acheté