Motion
PL022X047FL

TSUBAKI (UST)
PL022X047FL

Bague sans clé - DI 22 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07859302
N° MFRPL022X047FL
Prix166.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL022X047FL

Bague sans clé - DI 22 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07859302
N° MFRPL022X047FL
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
Prix166.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Poussée transmise maximale
    6452 lb
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    1.3110 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    253 N/mm^2
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    233 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Force axiale transmissible
    6452 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL022X047FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE