Motion
CP8345
Meuleuse d’angle 8940175070 (outil nu seulement) - 20 V, sans fil, 8500 tr/min, taille de disque max. 115 mm
N° D’ARTICLE MI07860509
N° MFRCP8345
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle 8940175070 (outil nu seulement) - 20 V, sans fil, 8500 tr/min, taille de disque max. 115 mm
N° D’ARTICLE MI07860509
N° MFRCP8345
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    115 mm
  • Poids de l’outil
    5.9 lb

Détails

  • Style de poignée
    Côté
  • Code d’harmonisation
    84679200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8940175070
  • Numéro CUP du fabricant
    15451775896
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
CP8345 BROYEUR SANS FIL NU
  • La position de la batterie permet une meilleure manipulation et une meilleure précision de coupe et de meulage
  • Boîtier profilé et poignée mince pour une excellente manipulation
  • Poignée en caoutchouc thermoplastique souple
  • Manette de verrouillage pour un meilleur contrôle
  • Protection réglable sans clé 270° à orienter selon l’application (coupe ou meulage)
  • Système pratique de verrouillage de la broche pour changer rapidement de roue
  • Poignée latérale à 20°, fournie avec l’outil
  • Réglable pour les opérateurs droitiers et gauchers
  • Moteur sans balai
  • Boîtier de tête angulaire en aluminium