Motion
CP8345K-4AH
Trousse de meuleuse d’angle 8941083454 - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 5
N° D’ARTICLE MI07860510
N° MFRCP8345K-4AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de meuleuse d’angle 8941083454 - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 5
N° D’ARTICLE MI07860510
N° MFRCP8345K-4AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    12.3 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Code d’harmonisation
    84679200
  • Numéro CUP du fabricant
    15451775865
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Nombre de pièces
    5
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    (1) meuleuse angulaire sans fil 4.5 po CP8345, (2) piles 4.0 Ah, (1) chargeur, (1) sac
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
CP8345K-4AH BROYEUR SANS FIL
  • La position de la batterie permet une meilleure manipulation et une meilleure précision de coupe et de meulage
  • Boîtier profilé et poignée mince pour une excellente manipulation
  • Poignée en caoutchouc thermoplastique souple
  • Manette de verrouillage pour un meilleur contrôle
  • Protection réglable sans clé 270° à orienter selon l’application (coupe ou meulage)
  • Système pratique de verrouillage de la broche pour changer rapidement de roue
  • Poignée latérale à 20°, fournie avec l’outil
  • Réglable pour les opérateurs droitiers et gauchers
  • Moteur sans balai
  • Boîtier de tête angulaire en aluminium

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon