Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil9.3 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Code d’harmonisation84679200
- Numéro CUP du fabricant15451775889
- Vitesse maximale8500 tr/min
- Nombre de pièces5
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclus(1) meuleuse angulaire sans fil 4.5 po CP8345, (2) piles 6.0 Ah, (1) chargeur, (1) sac
- Tension20 V
Aperçu
- La position de la batterie permet une meilleure manipulation et une meilleure précision de coupe et de meulage
- Boîtier profilé et poignée mince pour une excellente manipulation
- Poignée en caoutchouc thermoplastique souple
- Manette de verrouillage pour un meilleur contrôle
- Protection réglable sans clé 270° à orienter selon l’application (coupe ou meulage)
- Système pratique de verrouillage de la broche pour changer rapidement de roue
- Poignée latérale à 20°, fournie avec l’outil
- Réglable pour les opérateurs droitiers et gauchers
- Moteur sans balai
- Boîtier de tête angulaire en aluminium
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation