Motion
PHS16ECL
PHS16ECL
N° D’ARTICLE MI07860592
N° MFRPHS16ECL
Prix117.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS16ECL
N° D’ARTICLE MI07860592
N° MFRPHS16ECL
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
Prix117.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    38 mm
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Taille du filetage
    M16x2
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 150 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHS...EC
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M16
  • CUP_NON
    4549557048548

Aperçu

Description du fabricant
PHS 16 ECL EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon