Motion
NCF 28/800 V/L4BCNL

SKF
NCF 28/800 V/L4BCNL

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 800 mm, DI 980 mm, largeur 106 mm
N° D’ARTICLE MI07861038
N° MFRNCF 28/800 V/L4BCNL
Prix24,732.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 28/800 V/L4BCNL

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 800 mm, DI 980 mm, largeur 106 mm
N° D’ARTICLE MI07861038
N° MFRNCF 28/800 V/L4BCNL
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
Prix24,732.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    106 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    106 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    106 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NCF 28/800 V/L4BCNL BRG
  • Capacité de charge radiale élevée à très élevée Faible friction Longue durée de vie