Motion
NU 1080 MA

SKF
NU 1080 MA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 90 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861073
N° MFRNU 1080 MA
Prix37,769.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1080 MA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 90 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861073
N° MFRNU 1080 MA
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
Prix37,769.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    201 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577013026
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316577013026

Aperçu

Description du fabricant
NU 1080 MA BRG