Motion
NU 2236  ECN1ML/HA3L4BCNH

SKF
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm
N° D’ARTICLE MI07861084
N° MFRNU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH
Prix21,663.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm
N° D’ARTICLE MI07861084
N° MFRNU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH
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
Prix21,663.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    86 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    86 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH BRG
  • Capacité de charge radiale élevée à très élevée Faible friction Longue durée de vie