Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326TS
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple73.8 pi-lb
- Poids520 lb
Details
- Régime de base3560 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionTCE, 50 HP, 2P, 326TS
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382128999
- Courant maximal admissible45 A
- ModèleGC52
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382128999
Aperçu
Description du fabricant
CD50P1GS 50 HP 3560 TR/MIN 326TS 575 V