Motion
CD60P1GS
Moteur IEEE 841 - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07861303
N° MFRCD60P1GS
Price$10,165.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07861303
N° MFRCD60P1GS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10,165.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364TS
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    88.3 pi-lb
  • Poids
    620 lb

Details

  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    TCE, 60 HP, 2P, 364TS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382129002
  • Courant maximal admissible
    55 A
  • Modèle
    GD53
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6213-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382129002

Aperçu

Description du fabricant
CD60P1GS 60 HP 3570 TR/MIN 364TS 575 V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté