Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365TS
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple110.5 pi-lb
- Poids710 lb
Détails
- Régime de base3565 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionTCE, 75 HP, 2P, 365TS
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382129019
- Courant maximal admissible66 A
- ModèleGD54
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6213-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382129019