Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/32 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKMB45
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle