Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-25/64 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB ER
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864018326