Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre2.5000 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage63/64 po
- Longueur totale Diamètre3.1875 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- DescriptionLink-Belt 10427106 -FPS325-58 FLANG NOIR FPS325-58 -FPS325-58
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483204040
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662864018081
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1820 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB25
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864018081