Motion
MSL10-FFJF  5/8 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
MSL10-FFJF 5/8 UNMTED BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 5/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI07861450
N° MFRMSL10-FFJF 5/8 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSL10-FFJF 5/8 UNMTED BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 5/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI07861450
N° MFRMSL10-FFJF 5/8 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Huile Mobil Velocite n° 10
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    15800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864005470

Aperçu

Description du fabricant
MSL10-FFJF BRG ET SS. MSL10-FFJF
  • Roulement à billes non monté de 5/8 po, Qualité standard, verrouillage par vis de fixation, fonctionnement libre, remplissage de graisse à 50 %, lubrifiant spécial