Motion
01536AP3EGD215TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
01536AP3EGD215TZ-S

Moteur à usage déterminé - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, 3600 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI07861458
N° MFR01536AP3EGD215TZ-S
Prix2,566.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01536AP3EGD215TZ-S

Moteur à usage déterminé - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, 3600 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI07861458
N° MFR01536AP3EGD215TZ-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,566.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Couple
    14.8 lb/pi
  • Poids
    143 lb, 64.86 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Séchoir à grain - Axial; Service agricole; Acier laminé triphasé; Efficacité standard; Ic418 - Teao; Monté sur pied; Polyester par immersion et cuisson; Thermoostat - 2 fils, 1 par phase 155°C; 1/2 , équilibrage de clé
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :10-15, F#213/5TZ, TR/MIN :3600, 208-230/460V, TEAO
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6208 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.4 A, 27.4 à 24.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.925
  • Couple de pleine charge
    14.8 pi-lb
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    J
  • kW
    7.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01536AP3EGD215TZ-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01536AP3EGD215TZ-S 10-15HP 3600 3 60
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon