Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66254400701
Aperçu
Description du fabricant
ABRASIFS REVÊTUS 66254400701 7 X 7/8 36
- L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité avec revêtement de paraffine offre un excellent taux de coupe sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Le revêtement de paraffine minimise la charge sans sacrifier la durée de vie
- Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
- Fabriqué aux États-Unis
- Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords