Motion
80-2TTRB
80-2TTRB
N° D’ARTICLE MI07864011
N° MFR80-2TTRB
Prix189.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80-2TTRB
N° D’ARTICLE MI07864011
N° MFR80-2TTRB
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
Prix189.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    3.67 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80-2 TITAN RIV 10 FT BOX