Motion
17-DA720/M
Gants en tricot sans couture ACP/Dyneema® mélangés - Légers
N° D’ARTICLE MI07864443
N° MFR17-DA720/M
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/Dyneema® mélangés - Légers
N° D’ARTICLE MI07864443
N° MFR17-DA720/M
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
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    ACP Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314147722
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314147722

Aperçu

Description du fabricant
17-DA720/M KUTGARD DYNEEMA LÉGER
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Dyneema® offrent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • 100 % sans latex ni silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177