Motion
2TS2-DF0667LLUCS#03

NTN
2TS2-DF0667LLUCS#03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07866203
N° MFR2TS2-DF0667LLUCS#03
Prix178.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-DF0667LLUCS#03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07866203
N° MFR2TS2-DF0667LLUCS#03
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
Prix178.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2TS2-DF0667LLUCS#03
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Description longue
    Le 2TS2-DF0667LLUCS#03 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm d'alésage avec deux joints et un diamètre extérieur de 55 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-DF0667LLUCS#03
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359795097
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359795097

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-DF0667LLUCS#03