Spécifications
Details
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
Aperçu
Description du fabricant
DSG-01-2D2-A100-N1-70 DIR. SOL DE LA VANNE.
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)