Motion
VM230-N02-08A-B

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-08A-B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI07866743
N° MFRVM230-N02-08A-B
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-08A-B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI07866743
N° MFRVM230-N02-08A-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VM230-N02-08A-B
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 0 à 1.0MPa
  • Température du produit : -5° à 60°C (sans gel)
  • Taille du port : 1/4

You May Also Like

Les clients ont également acheté