Motion
DSG-01-3C4-D110-N1-7090

YUKEN
DSG-01-3C4-D110-N1-7090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI07866990
N° MFRDSG-01-3C4-D110-N1-7090
Prix614.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C4-D110-N1-7090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI07866990
N° MFRDSG-01-3C4-D110-N1-7090
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
Prix614.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C4-D110-N1-7090 DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good