Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Details
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Couleur du cadreGlace transparente
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- CUP_NON603390131240
Aperçu
Description du fabricant
HYDROSHIELD EN LEN TRANSPARENT HYPERSHOCK S2970HS
- La monture légère et enveloppante est conçue pour convenir à un large éventail de travailleurs, offrant une couverture accrue, une protection latérale et une vision périphérique supérieure
- 100 % diélectrique. Peut être porté dans des environnements où une exposition accidentelle à une charge électrique est possible
- Available with Uvextreme Plus® anti-fog lens coating for superior, long-lasting fog free vision that lasts up to 10X longer and provides 2X better scratch resistance than competitive anti-fog coated products
- Également offert avec un revêtement de lentille dur résistant aux égratignures pour une protection durable contre les éraflures, les égratignures et une variété de produits chimiques