Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal
- Hauteur totale11.8 po
- Largeur totale6.3 po
- Poids8.95 lb
Details
- Détails supplémentairesNettoyant acide haute résistance
- Teneur en alcool0.01% - 1%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant industriel
- Instructions pour la demandeConcentré
- CertificationNSF, ACIA
- Type de produit chimiqueAcide
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurJaune
- CompositionMélange
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- ECCNEar99
- InflammabilitéInflammable
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxÉliminateur de rouille et de minéraux
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980962152
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsNETTOYANT ÉLECTRIQUE 100™
- Types de produitsNettoyant / Éclaircissant
- ParfumAucune odeur
- Surfaces nettoyéesLaiton, bronze, acier, aluminium
- Fiche technique
- CUP_NON662980962152
Aperçu
Description du fabricant
NETTOYEUR ÉLECTRIQUE 53G255 100, 3.78 L
- Restaure complètement les surfaces métalliques ternes ou ternies; Peut être dilué jusqu’à 1:40 avec de l’eau; Ne contient pas de nitrique, acide fluorhydrique ou chlorhydrique; Enlever la rouille, de calcaire, et les dépôts minéraux sur la tôle, structures métalliques, serpentins de chauffage, pompes, plaques d’échangeur de chaleur, et les réservoirs de stockage; Surfaces métalliques éclaircissantes; Huiles de nettoyage, graisses et taches ; ; POWER CLEANER 100™ est un nettoyant/éclaircissant hautement concentré qui décompose rapidement la rouille, dissout le calcaire, élimine les dépôts minéraux, et éclaircit les surfaces métalliques. NSF catégorie A3, enregistrement no 141944.