Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Details
- Pays d’origineCN
- Série de cylindresCQS
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Type de montagePied
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
Description du fabricant
CDQSL12-40DC-M9BVL
- Tige simple standard à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité