Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face6.0000 po
Details
- Précision1.0
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Plage de pression de la jauge200 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé
- MatérielAcier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
- Plage de pression0 à 300
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE 60-500-200-PSI
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 300 psi
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine