Motion
SA-A600
SA-A600 6 po. Adaptateur de bobine en aluminium
N° D’ARTICLE MI07867596
N° MFRSA-A600
Prix126.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SA-A600 6 po. Adaptateur de bobine en aluminium
N° D’ARTICLE MI07867596
N° MFRSA-A600
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
Prix126.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6
  • Poids
    3.48 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189450
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Adaptateurs de bobine en aluminium
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353189450
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-A600
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement