Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1050
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Hauteur totale9.6 po
- Longueur totale8.9 po
- Largeur totale3.5 po
- Poids de l’outil12 lb
Détails
- Consommation d'air60 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierAluminium
- SérieClé à chocs ATEX série 2925
- CUP_NON663023143361
Aperçu
- Durabilité : Les plaques d’extrémité en bronze et un traitement préventif contre la corrosion empêchent la corrosion interne et l’usure dans les environnements humides et extérieurs. Et grâce à un boîtier en titane pour marteau, cette clé à chocs est à la fois légère et durable.
- Fiabilité : Le mécanisme à double marteau de la série 2925 signifie qu’il est moins sensible aux fluctuations de pression d’air, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier de l’efficacité de votre clé.
- Contrôle : Cet outil est doté d'une gâchette à touches légères qui permet à l'utilisateur d'administrer la pression et la vitesse avec précision.
- Le choix de moteurs à biais inversé ou non biaisés vous offre des solutions pour le retrait ou la fixation des boulons
- La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
- Silencieux intégral
- Marquage ATEX : ATEX 2014/34/EU et Ex h IIA T6 Gb X
- Certifié ISO 80079-36
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation