Motion
75115274

DICHTOMATIK
75115274

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 7.234 en DI, 7.512 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07867748
N° MFR75115274
Prix29.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115274

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 7.234 en DI, 7.512 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07867748
N° MFR75115274
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
Prix29.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST263
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115274 AS568-263 7-1/4" DI X 7-1/2" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique