Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.375 po / 34.925 mm
- Longueur0.41 po / 10.414 mm
- Poids0.089 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .