Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur42 cm
- TailleL
- Poids7.9 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
- Application• Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
- Matériau arrièreCuir
- CouleurNaturel
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Type de matériau en cuirPeau de chèvre à grain supérieur
- DoubléKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314061868
- MatérielCuir
- Cuir fendu ou grainCuir fleur
- CUP_NON616314061868
Aperçu
- Cote anti-arcs : ATPV 28.5 cal/cm2
- EPI 3 (HRC 3)
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation