Motion
09-K3750/M
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur AR/FR avec doublure en Kevlar® - pouce droit
N° D’ARTICLE MI07870704
N° MFR09-K3750/M
Prix29.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur AR/FR avec doublure en Kevlar® - pouce droit
N° D’ARTICLE MI07870704
N° MFR09-K3750/M
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
Prix29.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    42 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    7.65 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314061875
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314061875

Aperçu

Description du fabricant
09-K3750-MEDIUM
  • Cote anti-arcs : ATPV 28.5 cal/cm2
  • EPI 3 (HRC 3)
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon