Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille2 po.
- Angle de tête15 °
- Clé à fourche Taille2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Forme de douille12-Point
- Type de cléClé mixte
Aperçu
- Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
- Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
- Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
- Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
- Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé combinée pour une identification rapide